Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

nVent HOFFMAN Weichstahl Gehäusezubehör, 350mm x 470mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2371369
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     AMP05040
EAN/GTIN:
     8713574072596
Suchbegriffe:
Chassisplatte
Montageplatte
chassisplatte
Produkt Typ = Montageplatte
Serie = AMP
Breite = 350mm
Höhe = 2mm
Länge = 470mm
Material = Weichstahl
Weitere Informationen:
Produkt Typ:
Montageplatte
Serie:
AMP
Breite:
350mm
Höhe:
2mm
Länge:
470mm
Material:
Weichstahl
Weitere Suchbegriffe: 2371369, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, Gehäuseabdeckungen und -platten, nVent HOFFMAN, AMP05040, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Enclosure Mounting
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 14,29*
€ 20,38*
€ 3,90*
ab € 16,37*
€ 23,02*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 19,70*
€ 28,22*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,22*
€ 33,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,58*
€ 32,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,13*
€ 31,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.