Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Coba Europe PVC Matte SAFE STEP Rutschfeste Matte Blau, Stärke 12mm L 5m, B 0.6m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2371534
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     CO020605
EAN/GTIN:
     5060087951843
Suchbegriffe:
2371534
Gebäude- und Arbeitssicherheit
Sicherheitsbodenbeläge
Antirutschmatten
Typ = Matte
Material = PVC
Selbstklebend = Nein
Oberflächentyp = Löcher
Reihe = COBAmat Light
Anzahl pro Packung = 1
Farbe = Blau
Produktformat = Rolle
Dicke = 12mm

Cobamat für leichte Beanspruchung. Rutschfeste Oberfläche Lochgröße 30 mm x 30 mm Kreuzrippen in beide Richtungen für zusätzlichen Halt Beständigkeit gegen milde Säuren und Laugen Anwendungen: Alle Industriebereiche, in denen Späne vorhanden sind Schützt Mitarbeiter vor Ermüdung in Situationen, in denen sie über einen längeren Zeitraum stehen müssen, und isoliert sie vor kalten Betonböden Feuergeprüft nach DIN 54332 (B2)
Weitere Informationen:
Typ:
Matte
Material:
PVC
Selbstklebend:
Nein
Oberflächentyp:
Löcher
Reihe:
COBAmat Light
Anzahl pro Packung:
1
Farbe:
Blau
Produktformat:
Rolle
Dicke:
12mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 249,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 316,92*
€ 377,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 312,00*
€ 371,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 287,52*
€ 342,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,11*
€ 321,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,66*
€ 297,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.