Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cropico RBC5-A Dekade, 0.1Ω, max. ±5%, Widerstand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-237195
Hersteller:
     Cropico
Herst.-Nr.:
     RBC5-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Präzisionswiderstand
Widerstands Dekade
Widerstandsdekade
präzisionswiderstand
Dekadenbox Typ = Widerstand
Widerstandsauflösung = 0.1Ω
Widerstandsgenauigkeit maximal = ±5%
Nennleistung = 5W
Temperaturkoeffizient = ±3 ppm/°C, ±5ppm/°C
Abmessungen = 130 x 390 x 105mm
Breite = 390mm

5-Dekaden-Widerstandsbox mit hoher Verlustleistung. Für Anwendungen, bei denen eine Verlustleistung von bis zu 5 W pro Widerstand bei einer angemessenen Genauigkeit erforderlich ist. Untergebracht in einem Gehäuse aus Leichtmetall mit Lüftungsschlitzen. Besonders geeignet für den rauen Einsatz, insbesondere in industriellen Anwendungen.
Weitere Informationen:
Dekadenbox Typ:
Widerstand
Widerstandsauflösung:
0.1Ω
Widerstandsgenauigkeit maximal:
±5%
Nennleistung:
5W
Temperaturkoeffizient:
±3 ppm/°C, ±5ppm/°C
Abmessungen:
130 x 390 x 105mm
Breite:
390mm
Weitere Suchbegriffe: 237195, Mess- und Prüftechnik, Bauelementeprüfgeräte, Dekaden, Cropico, RBC5A, Test & Measurement, Electronic Component Testing, Decade Boxes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.079,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.220,48*
€ 1.452,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.207,14*
€ 1.436,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.168,05*
€ 1.389,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.098,19*
€ 1.306,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.079,20*
€ 1.284,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.