Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Kontermutter, 67x75x11mm, Innen ø 55mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2372196
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     KM 11
EAN/GTIN:
     7316577758897
Suchbegriffe:
DIN 981
Nutmutter DIN 981
Gegenmutter
Kontermutter
Typ = Kontermutter
Innendurchmesser = 55mm
Außendurchmesser = 75mm
Abmessungen = 67x75x11mm
Weitere Informationen:
Typ:
Kontermutter
Innendurchmesser:
55mm
Außendurchmesser:
75mm
Abmessungen:
67x75x11mm
Weitere Suchbegriffe: Wellenmutter, wellenmutter skf, din 981, 2372196, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Lagerzubehör, SKF, KM11, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Bearing Accessories
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
28
1
€ 8,90*
ab € 6,03*
€ 8,37*
6 Tage
459
1
€ 10,00*
ab € 6,04*
€ 8,38*
1 Tag
441
1
€ 7,90*
ab € 6,17*
€ 8,51*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 6,86*
€ 9,73*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 7,87*
€ 11,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.