Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF KM Kontermutter, 79x85x12mm, Innen ø 65mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2372198
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     KM 13
EAN/GTIN:
     7316571353470
Suchbegriffe:
DIN 981
Nutmutter DIN 981
Gegenmutter
Kontermutter
Typ = Kontermutter
Innendurchmesser = 65mm
Außendurchmesser = 85mm
Abmessungen = 79x85x12mm
Serie = KM
Weitere Informationen:
Typ:
Kontermutter
Innendurchmesser:
65mm
Außendurchmesser:
85mm
Abmessungen:
79x85x12mm
Serie:
KM
Weitere Suchbegriffe: Wellenmutter, skf kontermutter, din 981, wellenmutter innendurchmesser 65 mm, 2372198, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Lagerzubehör, SKF, KM13, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Bearing Accessories
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
277
1
€ 4,95*
ab € 6,95*
€ 9,61*
1 Tag
21
1
€ 8,90*
ab € 6,97*
€ 9,61*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 7,53*
€ 10,37*
28 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 9,52*
€ 11,22*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 10,25*
€ 14,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.