Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF KM Kontermutter, 44x52x8mm, Innen ø 35mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2372210
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     KM 7
EAN/GTIN:
     7316571353456
Suchbegriffe:
DIN 981
Nutmutter DIN 981
Gegenmutter
Kontermutter
Typ = Kontermutter
Innendurchmesser = 35mm
Außendurchmesser = 52mm
Abmessungen = 44x52x8mm
Serie = KM
Weitere Informationen:
Typ:
Kontermutter
Innendurchmesser:
35mm
Außendurchmesser:
52mm
Abmessungen:
44x52x8mm
Serie:
KM
Weitere Suchbegriffe: Wellenmutter, skf kontermutter, din 981, 2372210, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Lagerzubehör, SKF, KM7, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Bearing Accessories
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 5,39*
€ 6,27*
2 Tage
91
1
€ 7,90*
ab € 5,09*
€ 7,22*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 5,07*
€ 7,44*
7 Tage
91
1
€ 10,00*
ab € 5,49*
€ 7,75*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 5,85*
€ 8,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.