Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF KM Kontermutter, 50x58x9mm, Innen ø 40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2372211
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     KM 8
EAN/GTIN:
     7316577758859
Suchbegriffe:
DIN 981
Nutmutter DIN 981
Gegenmutter
Kontermutter
Typ = Kontermutter
Innendurchmesser = 40mm
Außendurchmesser = 58mm
Abmessungen = 50x58x9mm
Serie = KM
Weitere Informationen:
Typ:
Kontermutter
Innendurchmesser:
40mm
Außendurchmesser:
58mm
Abmessungen:
50x58x9mm
Serie:
KM
Weitere Suchbegriffe: Wellenmutter, skf kontermutter, din 981, 2372211, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Lagerzubehör, SKF, KM8, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Bearing Accessories
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 5,46*
€ 6,36*
2 Tage
19
1
€ 8,90*
ab € 5,07*
€ 7,23*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 5,34*
€ 7,57*
7 Tage
19
1
€ 10,00*
ab € 5,32*
€ 7,58*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 5,94*
€ 8,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.