Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF KM Nutmutter für Lager, 56x65x10mm, Innen ø 45mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2372213
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     KM 9
EAN/GTIN:
     7316577758323
Suchbegriffe:
DIN 981
Nutmutter DIN 981
Gegenmutter
Kontermutter
Typ = Nutmutter
Innendurchmesser = 45mm
Außendurchmesser = 65mm
Abmessungen = 56x65x10mm
Serie = KM
Weitere Informationen:
Typ:
Nutmutter
Innendurchmesser:
45mm
Außendurchmesser:
65mm
Abmessungen:
56x65x10mm
Serie:
KM
Weitere Suchbegriffe: Wellenmutter, skf kontermutter, din 981, wellenmutter innendurchmesser 45 mm, 2372213, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Lagerzubehör, SKF, KM9, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Bearing Accessories
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
1
€ 8,90*
ab € 4,41*
€ 6,26*
2 Tage
733
1
€ 7,90*
ab € 4,40*
€ 6,28*
16 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 5,80*
€ 6,72*
7 Tage
741
1
€ 10,00*
ab € 4,85*
€ 6,87*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 6,31*
€ 9,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.