Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Federring für Kontermutter, 50x62x1.25mm, Innen ø 40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2372237
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     MB 8
EAN/GTIN:
     7316570517996
Suchbegriffe:
Federring ohne Norm
Sicherungsblech ohne DIN
federring ohne norm
Typ = Federring
Innendurchmesser = 40mm
Abmessungen = 50x62x1.25mm
Zur Verwendung mit = Kontermutter
Weitere Informationen:
Typ:
Federring
Innendurchmesser:
40mm
Abmessungen:
50x62x1.25mm
Zur Verwendung mit:
Kontermutter
Weitere Suchbegriffe: 2372237, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Lagerzubehör, SKF, MB8, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Bearing Accessories
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
350
Frei Haus
ab € 0,67*
€ 0,81*
2 Tage
54
1
€ 8,90*
ab € 0,63*
€ 0,93*
2 Tage
303
1
€ 7,90*
ab € 0,64*
€ 0,95*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 0,63*
€ 0,98*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 0,73*
€ 1,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
MB8
ab € 0,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.