Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Gleitlager, 10mm Bohrung, radial 25kN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2372249
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PCM 101210 E
EAN/GTIN:
     7316571851532
Suchbegriffe:
Trockengleitlager
skf trockengleitlager
trockengleitlager
Bohrungsgröße = 10mm
Außendurchmesser = 12mm
Statische radiale Traglast = 25kN
Weitere Informationen:
Bohrungsgröße:
10mm
Außendurchmesser:
12mm
Statische radiale Traglast:
25kN
Weitere Suchbegriffe: 2372249, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Gelenk- und Gleitlager, SKF, PCM101210E, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Plain Bearings
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
55
50
€ 4,30*
ab € 0,47*
€ 0,66*
13 Tage
nicht lagernd
350
Frei Haus
ab € 0,54*
€ 0,71*
1 Tag
101
1
€ 4,95*
ab € 0,48*
€ 0,76*
1
€ 4,95*
ab € 0,5842*
€ 0,9142*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 0,59*
€ 0,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.