| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2372254 Herst.-Nr.: PCM 202320 E EAN/GTIN: 7316571875309 |
| |
|
| | |
| Bohrungsgröße = 20mm Außendurchmesser = 23mm Statische radiale Traglast = 96.5kN Weitere Informationen: | | Bohrungsgröße: | 20mm | Außendurchmesser: | 23mm | Statische radiale Traglast: | 96.5kN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2372254, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Gelenk- und Gleitlager, SKF, PCM202320E, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Plain Bearings |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 25 | | € 4,30* | ab € 1,23* | € 1,70* | | | | | 5 Tage | | | 10 | | € 4,90* | ab € 1,29* | € 1,80* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,24* | € 1,88* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,5094* | € 2,2694* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 1,56* | € 2,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|