Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Elektrische Messgrößen
>
Oszilloskop
>
Artikel
Keysight DSOX3014G Speicher Tisch Oszilloskop 4-Kanal Analog 100MHz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-2372371
Hersteller:
Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
DSOX3014G
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Oszilloskop
oszilloskope 4 kanal 100mhz
oszilloskop
4 kanal oszilloskop
Anzahl Analogkanäle = 4
Oszilloskop-Form = Digitaler Speicher
Serie = InfiniiVision 3000G X
Speichertiefe = 2Mpts
Display Größe = 8.5Zoll
Zufalls-Abtastrate = 5 GSa/s Halbkanäle, 2,5 GSa/s alle Kanäle
Gewicht = 4.2kg
Anstiegszeit = ≤3.5ns
Weitere Informationen:
Anzahl Analogkanäle:
4
Oszilloskop-Form:
Digitaler Speicher
Serie:
InfiniiVision 3000G X
Speichertiefe:
2Mpts
Display Größe:
8.5Zoll
Zufalls-Abtastrate:
5 GSa/s Halbkanäle, 2,5 GSa/s alle Kanäle
Gewicht:
4.2kg
Anstiegszeit:
≤3.5ns
... >
Mess- und Prüftechnik
>
Oszilloskope und Zubehör
>
Oszilloskope
Weitere Suchbegriffe:
2372371
,
Mess- und Prüftechnik
,
Oszilloskope und Zubehör
,
Oszilloskope
,
Keysight Technologies
,
DSOX3014G
,
Test & Measurement
,
Oscilloscopes & Accessories
,
Oscilloscopes
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 139
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 4.709,02*
€ 4.852,28*
Lager 115
Frei Haus
ab € 5.116,24*
€ 5.262,78*
Lager 108
Frei Haus
ab € 5.096,64*
€ 5.404,78*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.404,78*
€ 6.431,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.380,46*
€ 6.402,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.287,91*
€ 6.292,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.096,64*
€ 6.065,00
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Keysight Technologies Multimeterstecker für oszilloskope der Serien 3000 X-, 4000 X- und 6000 X-
Keysight Technologies
N2820A
ab € 5.125,75*
Zubehör
Keysight Technologies Multimeterstecker für oszilloskope der Serien 3000T X-, 4000 X- und 6000 X-
Keysight Technologies
N7026A
ab € 5.978,48*
Zubehör
Keysight Technologies N N2790A Tastkopf Differential, Hochspannung 1:50, 1:500 100MHz 1.4kV BNC
Keysight Technologies
N2790A
ab € 1.830,43*
Zubehör
Keysight Technologies N2756A 16-Kanal-MSO-Kabelsatz
Keysight Technologies
N2756A
ab € 879,72*
Zubehör
Keysight Technologies N287XA N2870A Tastkopf Passiv 1:1 35MHz 60V dc BNC
Keysight Technologies
N2870A
ab € 293,14*
Zubehör
Keysight Technologies N704 N7041A Stromfühler AC, Rogowski-Spule 12 → 30MHz BNC
Keysight Technologies
N7041A
ab € 2.272,25*
Zubehör
Keysight Technologies N704 N7042A Stromfühler AC, Rogowski-Spule 9.2 → 30MHz BNC
Keysight Technologies
N7042A
ab € 2.262,52*
Zubehör
Keysight Technologies Temperatursensor, Flacher Kopf Aktiv, max.Temp 85 °C
Keysight Technologies
N2797A
ab € 3.278,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen