Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C-Safe Arbeitshandschuhe, Größe 8, Schneidfest, 10 % PVC, 90 % faserverstärkt Gelb


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2372762
Hersteller:
     C-Safe
Herst.-Nr.:
     KFLGMWD08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PVC-Handschuh
PVC-Handschuhe
Vinyl Handschuhe
Vinylhandschuh
Handschuhgröße = 8
Primäre Handschuhanwendung = Schneidfest
Handschuhmaterial = 10 % PVC, 90 % faserverstärkt
Hauptfarbe des Handschuhs = Gelb
Handschuhbeschichtung = Latex
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
8
Primäre Handschuhanwendung:
Schneidfest
Handschuhmaterial:
10 % PVC, 90 % faserverstärkt
Hauptfarbe des Handschuhs:
Gelb
Handschuhbeschichtung:
Latex
Weitere Suchbegriffe: Vinylhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, pvc-handschuhe gr. 8, pvc handschuh, 2372762, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Handschutz, Arbeitshandschuhe, C-Safe, KFLGMWD08, Personal Protective Equipment & Workwear, Hand Protection, Work Gloves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 10,86*
€ 12,92
pro Paar
ab 2 Paar
€ 10,70*
€ 12,73
pro Paar
ab 5 Paar
€ 9,88*
€ 11,76
pro Paar
ab 10 Paar
€ 8,96*
€ 10,66
pro Paar
ab 20 Paar
€ 8,71*
€ 10,36
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 6,94*
€ 8,26
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.