Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C-Safe Arbeitshandschuhe, Größe 9, Schneidfest, 10 % PVC, 90 % faserverstärkt Gelb


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2372763
Hersteller:
     C-Safe
Herst.-Nr.:
     KFLGMWD09
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PVC-Handschuh
PVC-Handschuhe
Vinyl Handschuhe
Vinylhandschuh
Handschuhgröße = 9
Primäre Handschuhanwendung = Schneidfest
Handschuhmaterial = 10 % PVC, 90 % faserverstärkt
Hauptfarbe des Handschuhs = Gelb
Handschuhbeschichtung = Latex
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
9
Primäre Handschuhanwendung:
Schneidfest
Handschuhmaterial:
10 % PVC, 90 % faserverstärkt
Hauptfarbe des Handschuhs:
Gelb
Handschuhbeschichtung:
Latex
Weitere Suchbegriffe: Vinylhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, pvc-handschuhe gr. 9, pvc handschuh, 2372763, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Handschutz, Arbeitshandschuhe, C-Safe, KFLGMWD09, Personal Protective Equipment & Workwear, Hand Protection, Work Gloves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 10,88*
€ 12,95
pro Paar
ab 2 Paar
€ 10,62*
€ 12,64
pro Paar
ab 5 Paar
€ 9,87*
€ 11,75
pro Paar
ab 10 Paar
€ 8,98*
€ 10,69
pro Paar
ab 20 Paar
€ 8,66*
€ 10,31
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 6,93*
€ 8,25
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.