Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKW Leiterplattengehäuse, Verzinntes Abschirmgehäuse, 82 x 50 x 26mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2372767
Hersteller:
     OKW
Herst.-Nr.:
     272.16
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattengehäuse
Abmessungen Innen = 82 x 50 x 26mm
Länge Innen = 82 mm
Breite Innen = 50 mm
Höhe Innen = 26 mm
Gehäusematerial = Verzinnter Stahl

Weitere Informationen:
Abmessungen Innen:
82 x 50 x 26mm
Länge Innen:
82 mm
Breite Innen:
50 mm
Höhe Innen:
26 mm
Gehäusematerial:
Verzinnter Stahl
Weitere Suchbegriffe: 2372767, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Leiterplatten-Gehäuse, OKW, 27216, Enclosures & Server Racks, Enclosures, PCB Mounting Enclosures
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,08*
€ 33,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,00*
€ 30,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
ab 15 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
3003310A
ab € 60,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.