Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teko Leiterplatten-Gehäuse, Verzinntes Abschirmgehäuse, 83 x 68 x 28mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2372852
Hersteller:
     TEKO
Herst.-Nr.:
     392.16
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kleingehäuse
Leiterplattengehäuse
teko leiterplattengehäuse
kleingehäuse
Abmessungen Innen = 83 x 68 x 28mm
Länge Innen = 83 mm
Breite Innen = 68 mm
Höhe Innen = 28 mm
Gehäusematerial = Verzinnter Stahl

Weitere Informationen:
Abmessungen Innen:
83 x 68 x 28mm
Länge Innen:
83 mm
Breite Innen:
68 mm
Höhe Innen:
28 mm
Gehäusematerial:
Verzinnter Stahl
Weitere Suchbegriffe: 2372852, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Leiterplatten-Gehäuse, Teko, 39216, Enclosures & Server Racks, Enclosures, PCB Mounting Enclosures
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 7,54*
€ 11,47*
€ 6,90*
ab € 6,97*
€ 11,50*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 23,83*
€ 35,90*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,90*
€ 42,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,09*
€ 41,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,01*
€ 39,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,76*
€ 36,60
pro Stück
ab 15 Stück
€ 29,35*
€ 34,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,51*
€ 33,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
3003310A
ab € 72,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.