Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keysight MSOX3034G Mixed-Signal Tisch Oszilloskop 4-Kanal Analog / 16 Digital 350MHz, DKD/DAkkS-kalibriert


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2372959
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     MSOX3034G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Oszilloskop
oszilloskop 4-kanal keysight
oszilloskop
4 kanal oszilloskop
Anzahl Analogkanäle = 4MHz
Oszilloskop-Form = Mixed-Signal
Serie = InfiniiVision 3000G X
Kalibriert = DKD/DAkkS CAL
Anzeigentyp = Kapazitive Berührung, Gesten-aktiviertes Display
Abmessungen = 381 x 204 x 142mm
Weitere Informationen:
Anzahl Analogkanäle:
4MHz
Oszilloskop-Form:
Mixed-Signal
Serie:
InfiniiVision 3000G X
Kalibriert:
DKD/DAkkS CAL
Anzeigentyp:
Kapazitive Berührung, Gesten-aktiviertes Display
Abmessungen:
381 x 204 x 142mm
Weitere Suchbegriffe: 2372959, Mess- und Prüftechnik, Oszilloskope und Zubehör, Oszilloskope, Keysight Technologies, MSOX3034G
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13.479,06*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14.026,54*
€ 16.691,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13.987,58*
€ 16.645,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13.895,94*
€ 16.536,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13.479,06*
€ 16.040,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.