Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB RB121G Interface Relais, 12V / 12V dc 12V dc, 1-poliger Wechsler DIN-Schienen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2373105
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SNA645075R0000 R600-RB121-AU-12VDC
EAN/GTIN:
     4013614508165
Suchbegriffe:
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Interface-Relais
Spulenspannung = 12V dc
Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler
Montage Typ = DIN-Schienen
Laststrom = 6A
Eingangsspannung max. = 12V dc
Serie = RB121G
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
12V dc
Kontaktanordnung:
1-poliger Wechsler
Montage Typ:
DIN-Schienen
Laststrom:
6A
Eingangsspannung max.:
12V dc
Serie:
RB121G
Weitere Suchbegriffe: Interfacerelais, Koppelrelais, abb koppelrelais 12v, interface relais, abb interface-relais, 2373105, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Elektromechanisches Interfacerelais, ABB, 1SNA645075R0000R600RB121AU12VDC, Relays & Signal Conditioning, Relays, Electromechanical Interface Relays
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 17,36*
€ 20,99*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 18,38*
€ 23,35*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 19,67*
€ 23,81*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 27,01*
€ 32,50*
8 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 28,47*
€ 34,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.