| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2373219 Herst.-Nr.: 2CDS251103R0558 EAN/GTIN: 4016779532273 |
| |
|
| | |
| Polzahl = 1P+N Strom = 40A Auslösecharakteristik = Typ Z Reihe = System Pro M Compact Serie = S200 Montageart = DIN-Schienen-Montage Modellnummer = S201-Z40NA Better World-Produkt = Ja Weitere Informationen: | | Polzahl: | 1P+N | Strom: | 40A | Auslösecharakteristik: | Typ Z | Reihe: | System Pro M Compact | Serie: | S200 | Montageart: | DIN-Schienen-Montage | Modellnummer: | S201-Z40NA | Better World-Produkt: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter abb, 2373219, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Schutzschalter, ABB, 2CDS251103R0558, Fuses & Circuit Breakers, Circuit Breakers, MCBs |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 43 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 41,72* | € 54,14* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 42,87* | € 57,13* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 44,62* | € 57,92* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 48,68* | € 63,01* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 59,82* | € 82,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|