Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC MHz Pneumatikgreifer, Einfach-Ausführung, 2 Greifarme, Parallel, 7 bar max.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2373566
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     MHZ2-25C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Parallel-Greifer
Parallelgreifer
Pneumatik Parallelgreifer
Pneumatischer Parallelgreifer
Anzahl der Finger = 2
Greif Typ = Parallel
Ausführung = Einfach
Serie = MHz
Betriebsdruck max. = 7 bar
Weitere Informationen:
Anzahl der Finger:
2
Greif Typ:
Parallel
Ausführung:
Einfach
Serie:
MHz
Betriebsdruck max.:
7 bar
Weitere Suchbegriffe: parallelgreifer smc, parallelgreifer, 2373566, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zylinder und Antriebe, Pneumatik-Greifer, SMC, MHZ225C, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Cylinders & Actuators, Pneumatic Grippers
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 5,90*
ab € 314,49*
€ 365,04*
5 Tage
25
Frei Haus
ab € 327,20*
€ 380,12*
4 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 351,23*
€ 406,87*
Lager 108
Frei Haus
ab € 408,69*
€ 485,93*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 485,93*
€ 578,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 483,35*
€ 575,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 449,97*
€ 535,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 422,97*
€ 503,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 408,69*
€ 486,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SMC
D-M9PWSAPC
ab € 26,29*
Zubehör
SMC
BMG2-012
ab € 1,04*
Zubehör
SMC
D-M9PWL
ab € 23,66*
Zubehör
SMC
D-M9PWSDPC
ab € 28,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.