| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2373745 Herst.-Nr.: SS5YJ7-21-03-00F-Q EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Anzahl der Stationen = 3 Anschluss-Gewinde = G1/4 Serie = SYJ700 Typ = Verteiler Gewindegröße = 1/4Zoll Standardgewinde = G Weitere Informationen: | | Anzahl der Stationen: | 3 | Anschluss-Gewinde: | G1/4 | Serie: | SYJ700 | Typ: | Verteiler | Gewindegröße: | 1/4Zoll | Standardgewinde: | G |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2373745, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Verteiler, Unterbau- und Abschlussplatten für Pneu, SMC, SS5YJ7210300FQ, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Manifold Bases, Sub-Bases & End Bases |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 25,16* | € 32,87* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 31,90* | € 42,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|