Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ITT Cannon Leiteranschlussmutter Trident Steckverbinder


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2374106
Hersteller:
     ITT Cannon
Herst.-Nr.:
     TNA24PG03-00B / 192900-0458
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiteranschluss-Mutter
Leiteranschlussmutter
Gehäusegröße = 24mm
Zubehörtyp = Plattendichtungen
Zur Verwendung mit = Trident Steckverbinder
Farbe = Schwarz
Material = Nylon
Weitere Informationen:
Gehäusegröße:
24mm
Zubehörtyp:
Plattendichtungen
Zur Verwendung mit:
Trident Steckverbinder
Farbe:
Schwarz
Material:
Nylon
Weitere Suchbegriffe: 2374106, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbinder Zubehör, ITT Cannon, TNA24PG0300B1929000458, Connectors, Circular Connectors, Circular Connector Accessories
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,55*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,9455* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 138,87*
€ 165,2553
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 129,25*
€ 153,8075
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 119,40*
€ 142,086
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 114,03*
€ 135,6957
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 111,63*
€ 132,8397
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 94,55*
€ 112,5145
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.