Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ITT Cannon Leiteranschlussmutter Trident Steckverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2374107
Hersteller:
     ITT Cannon
Herst.-Nr.:
     TNA24PG03-00B / 192900-0458
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiteranschluss-Mutter
Leiteranschlussmutter
Gehäusegröße = 24mm
Zubehörtyp = Plattendichtungen
Zur Verwendung mit = Trident Steckverbinder
Farbe = Schwarz
Material = Nylon
Weitere Informationen:
Gehäusegröße:
24mm
Zubehörtyp:
Plattendichtungen
Zur Verwendung mit:
Trident Steckverbinder
Farbe:
Schwarz
Material:
Nylon
Weitere Suchbegriffe: 2374107, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbinder Zubehör, ITT Cannon, TNA24PG0300B1929000458, Connectors, Circular Connectors, Circular Connector Accessories
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,28*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.