Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke I410 AC/DC Stromzange Ø 30mm, CAT III 600V / 400A ac


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2374218
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     1640967
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Strommesszangen
Stromzangen
Zangenamperemeter
strommesszangen fluke
Adaptertyp = AC/DC
Gleichstrom max. = 400A
Wechselstrom max. = 400A ac
Genauigkeit max. = ±3,5 % + 0,5 A
Leiterdurchmesser max. = 30mm
Sicherheitskategorie = CAT III 600V
Ausgangstyp = Spannung
Steckertyp = 4 mm Stecker
Bandbreite max. = 10kHz
Batterie-Einsatzdauer = 60 h
Kabellänge ausgezogen = 1.6m
Betriebstemperatur max. = +50°C
Betriebstemperatur min. = -10°C
Modellnummer = I410

Strommessspitzen Fluke. Robuster Stromzangenadapter für den Einsatz mit Multimetern zur kontaktlosen Messung von Gleich- und Wechselströmen. Integriertes ummanteltes Steckerkabel, 1,2 m, 4 mm. Die Backen sind für Leitergrößen von 1 x 30 mm oder 2 x 25 mm Durchmesser geeignet. DC-Nullstromsteuerung zur Nullung von Backen-/Sensorversatz Überlegene Störfestigkeit ermöglicht Messungen in Umgebungen mit großem elektrischem Störpotential wie regelbare elektrische Antriebe, Netz- und Lastströme Verbindung zwischen Zange und Digitalmultimeter mit abgeschirmtem, wärmebeständigem Silikonkautschukkabel Batterieprüfmodus Kompatibel mit Messgeräten mit einer Eingangsimpedanz von ≥ 1 MΩ Erfüllt IEC 1010-1 Kat. III, 600 V. ;I>Lieferung mit: ;/I> ;i>9-V-PP3-Alkali-Batterie und Bedienungsanleitung. ;/i>
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
AC/DC
Gleichstrom max.:
400A
Wechselstrom max.:
400A ac
Genauigkeit max.:
±3,5 % + 0,5 A
Leiterdurchmesser max.:
30mm
Sicherheitskategorie:
CAT III 600V
Ausgangstyp:
Spannung
Steckertyp:
4 mm Stecker
Bandbreite max.:
10kHz
Batterie-Einsatzdauer:
60 h
Kabellänge ausgezogen:
1.6m
Betriebstemperatur max.:
+50°C
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Modellnummer:
I410
Weitere Suchbegriffe: strommesszangen, 2374218, Mess- und Prüftechnik, Multimeter und Zubehör, Stromklemmen, Fluke, 1640967, Test & Measurement, Multimeters & Accessories, Current Clamps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 357,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 434,34*
€ 516,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 432,74*
€ 514,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 392,53*
€ 467,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 371,74*
€ 442,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 357,38*
€ 425,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035453
ab € 8,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.