Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB Motorstarter, 160 mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2374851
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SAM360000R1001 MO132-0.16A
EAN/GTIN:
     4013614400162
Suchbegriffe:
Gehäuse für Motorschutzschalter
Motorschutzschalter
Motorstarter
Schutzschalter
Nennstrom = 160 mA
Betriebsspannung = 600 V AC
Anzahl der Pole = 3
Weitere Informationen:
Nennstrom:
160 mA
Betriebsspannung:
600 V AC
Anzahl der Pole:
3
Weitere Suchbegriffe: schutzschalter abb, schutzschalter, 2374851, Automation, Elektromotoren, ABB, 1SAM360000R1001MO132016A, Automation & Control Gear, Electric Motors, Motor Protection
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 37,25*
€ 49,23*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 40,39*
€ 52,90*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 45,55*
€ 59,40*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 47,88*
€ 64,07*
€ 5,95*
ab € 50,23*
€ 65,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,07*
€ 76,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,00*
€ 73,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,17*
€ 70,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,33*
€ 64,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,45*
€ 63,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,88*
€ 56,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.