Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB RCBO DS200 FI/LS-Schalter 63A, 4-polig Typ B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2375107
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CSR254001R1635
EAN/GTIN:
     8012542868408
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Strom = 63A
Polzahl = 4
Auslösecharakteristik = Typ B
Überlastschaltertyp = RCBO
Serie = DS200
AC-Nennspannung = 400V
Weitere Informationen:
Strom:
63A
Polzahl:
4
Auslösecharakteristik:
Typ B
Überlastschaltertyp:
RCBO
Serie:
DS200
AC-Nennspannung:
400V
Weitere Suchbegriffe: Wiedereinschaltsystem, Überstromschutzschalter, abb fi-schutzschalter 4-pol typ b, fi leitungsschutzschalter, fi-leitungsschutzschalter 4polig, 2375107, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Schutzschalter, FI/LS-Schalter, ABB, 2CSR254001R1635, Fuses & Circuit Breakers, Circuit Breakers, RCBOs
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 251,58*
€ 341,43*
Lager 108
Frei Haus
ab € 277,87*
€ 354,39*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 354,39*
€ 421,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 354,08*
€ 421,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 332,64*
€ 395,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 305,79*
€ 363,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 277,87*
€ 330,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.