Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron E2E M30 Näherungssensor Induktiv, zylindrisch 30 mm PNP 10 → 30 VDC / 50 mA NO, IP69K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2375510
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     E2E-X30MB1TL30 2M
EAN/GTIN:
     4549734482103
Suchbegriffe:
IO-Link Sensor
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Gewindegröße = M30
Sensortechnik = Induktiv
Erfassungsbereich = 30 mm
Ausgabefunktion = NO
Kabellänge = 2m
Versorgungsspannung = 10 → 30 VDC
IP Schutzart = IP69Kmm
Montagetyp = Nicht flüssig
Gleichspannung max. = 30V
Betriebstemperatur min. = -25°C
Abschirmung = UngeschirmtHz
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M30
Sensortechnik:
Induktiv
Erfassungsbereich:
30 mm
Ausgabefunktion:
NO
Kabellänge:
2m
Versorgungsspannung:
10 → 30 VDC
IP Schutzart:
IP69Kmm
Montagetyp:
Nicht flüssig
Gleichspannung max.:
30V
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Abschirmung:
UngeschirmtHz
Weitere Suchbegriffe: Näherungsschalter induktiv, induktiver Näherungsschalter, induktiver näherungsschalter pnp, io-link sensor, näherungssensor induktiv, 2375510, Automation, Sensoren, Omron, E2EX30MB1TL302M, Automation & Control Gear, Sensors, Proximity Sensors
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 39,54*
€ 51,30*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 39,37*
€ 51,95*
€ 5,00*
ab € 45,20*
€ 57,84*
Frei Haus
ab € 46,78*
€ 59,63*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 59,05*
€ 74,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,57*
€ 88,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,16*
€ 88,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,99*
€ 84,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,60*
€ 78,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,31*
€ 76,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,05*
€ 70,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.