Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron E2E M18 Näherungssensor Induktiv, zylindrisch 8 mm PNP 10 → 30 VDC / 200 mA NO, IP67, IP67G, IP69K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2375541
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     E2E-X8B1TL18 5M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IO-Link Sensor
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Gewindegröße = M18
Sensortechnik = Induktiv
Erfassungsbereich = 8 mm
Ausgabefunktion = NO
Verbindungstyp = Vorverdrahtetm
Versorgungsspannung = 10 → 30 VDC
IP Schutzart = IP67, IP67G, IP69Kmm
Montagetyp = Quasi-Flow
Gleichspannung max. = 30V
Betriebstemperatur min. = -25°C
Abschirmung = Quasi-geschirmtHz
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M18
Sensortechnik:
Induktiv
Erfassungsbereich:
8 mm
Ausgabefunktion:
NO
Verbindungstyp:
Vorverdrahtetm
Versorgungsspannung:
10 → 30 VDC
IP Schutzart:
IP67, IP67G, IP69Kmm
Montagetyp:
Quasi-Flow
Gleichspannung max.:
30V
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Abschirmung:
Quasi-geschirmtHz
Weitere Suchbegriffe: Näherungsschalter induktiv, induktiver Näherungsschalter, induktiver näherungsschalter pnp, io-link sensor, näherungssensor induktiv, 2375541, Automation, Sensoren, Omron, E2EX8B1TL185M, Automation & Control Gear, Sensors, Proximity Sensors
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 34,39*
€ 45,79*
€ 5,00*
ab € 37,10*
€ 49,20*
Frei Haus
ab € 38,09*
€ 50,69*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 48,66*
€ 65,57*
€ 6,90*
ab € 54,37*
€ 75,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,57*
€ 78,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,64*
€ 75,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,19*
€ 72,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,02*
€ 66,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,67*
€ 65,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,66*
€ 57,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.