| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2375544 Herst.-Nr.: E2E-X8B218-M1 EAN/GTIN: 4549734475228 |
| |
|
| | |
| Gewindegröße = M18 Sensortechnik = Induktiv Erfassungsbereich = 8 mm Ausgabefunktion = NC Verbindungstyp = M12 Versorgungsspannung = 10 → 30 VDC IP Schutzart = IP67, IP67G, IP69Kmm Montagetyp = Quasi-Flow Gleichspannung max. = 30V Betriebstemperatur min. = -25°C Betriebstemperatur max. = +70°C Weitere Informationen: | | Gewindegröße: | M18 | Sensortechnik: | Induktiv | Erfassungsbereich: | 8 mm | Ausgabefunktion: | NC | Verbindungstyp: | M12 | Versorgungsspannung: | 10 → 30 VDC | IP Schutzart: | IP67, IP67G, IP69Kmm | Montagetyp: | Quasi-Flow | Gleichspannung max.: | 30V | Betriebstemperatur min.: | -25°C | Betriebstemperatur max.: | +70°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, induktiver näherungsschalter pnp, induktiver näherungssensor, näherungssensor induktiv, 2375544, Automation, Sensoren, Omron, E2EX8B218M1, Automation & Control Gear, Sensors, Proximity Sensors |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 26,14* | € 36,26* | | | | | | 31 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 27,85* | € 37,36* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 27,69* | € 37,76* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 31,61* | € 42,02* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 32,74* | € 42,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|