Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron M12 Induktiver Näherungsschalter Induktiv, zylindrisch 8 mm PNP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2375552
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     E2E-X8MB3DL12-M1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IO-Link Sensor
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Gewindegröße = M12 x 1
Ausgangstyp = PNP
Erfassungsbereich = 8 mm
Anschlusstyp = M12-Steckverbinder
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M12 x 1
Ausgangstyp:
PNP
Erfassungsbereich:
8 mm
Anschlusstyp:
M12-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: Näherungsschalter induktiv, induktiver Näherungsschalter, induktiver näherungsschalter pnp, io-link sensor, näherungssensor induktiv, 2375552, Automation, Sensoren, Omron, E2EX8MB3DL12M1, Automation & Control Gear, Sensors, Proximity Sensors
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 41,07*
€ 53,88*
€ 5,00*
ab € 51,16*
€ 61,57*
Frei Haus
ab € 52,65*
€ 63,45*
€ 6,90*
ab € 59,88*
€ 82,75*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 68,57*
€ 88,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,89*
€ 105,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,13*
€ 104,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,25*
€ 97,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,80*
€ 91,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 73,72*
€ 87,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 68,57*
€ 81,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.