Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron E2E M12 Näherungssensor Induktiv, zylindrisch 8 mm NPN 10 → 30 VDC / 200 mA NO, IP67, IP67G, IP69K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2375554
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     E2E-X8MC1L12 5M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Gewindegröße = M12
Sensortechnik = Induktiv
Erfassungsbereich = 8 mm
Ausgabefunktion = NO
Verbindungstyp = Vorverdrahtetm
Versorgungsspannung = 10 → 30 VDC
IP Schutzart = IP67, IP67G, IP69Kmm
Montagetyp = Nicht flüssig
Gleichspannung max. = 30V
Betriebstemperatur min. = -25°C
Abschirmung = Ungeschirmt°C
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M12
Sensortechnik:
Induktiv
Erfassungsbereich:
8 mm
Ausgabefunktion:
NO
Verbindungstyp:
Vorverdrahtetm
Versorgungsspannung:
10 → 30 VDC
IP Schutzart:
IP67, IP67G, IP69Kmm
Montagetyp:
Nicht flüssig
Gleichspannung max.:
30V
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Abschirmung:
Ungeschirmt°C
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, näherungsschalter induktiv npn, induktiver näherungssensor, näherungssensor induktiv, 2375554, Automation, Sensoren, Omron, E2EX8MC1L125M, Automation & Control Gear, Sensors, Proximity Sensors
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 45,99*
€ 60,68*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 47,33*
€ 64,65*
€ 6,90*
ab € 53,85*
€ 75,78*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,65*
€ 76,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,41*
€ 75,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,35*
€ 73,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,03*
€ 66,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,35*
€ 64,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,33*
€ 56,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.