| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2375556 Herst.-Nr.: E2E-X8MC212 2M EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Gewindegröße = M12 x 1 Ausgangstyp = NPN Erfassungsbereich = 8 mm Anschlusstyp = Vorverdrahtet Weitere Informationen: | | Gewindegröße: | M12 x 1 | Ausgangstyp: | NPN | Erfassungsbereich: | 8 mm | Anschlusstyp: | Vorverdrahtet |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, näherungsschalter induktiv npn, induktiver näherungssensor, näherungssensor induktiv, 2375556, Automation, Sensoren, Omron, E2EX8MC2122M, Automation & Control Gear, Sensors, Proximity Sensors |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 39,76* | € 52,97* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 41,23* | € 56,45* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 51,05* | € 71,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|