Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Savigny Stahl Spannverschluss, abschließbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2375793
Hersteller:
     Savigny
Herst.-Nr.:
     41002 ZI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kastenverschluss
Kistenverschluss
Spannverschluss
kastenverschluss
Material = Stahl
Finish = Zink
Verriegelbar = Ja
Federbelastet = Nein
Verstellbar = Nein
Verriegelungsart = Spannverriegelung
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Finish:
Zink
Verriegelbar:
Ja
Federbelastet:
Nein
Verstellbar:
Nein
Verriegelungsart:
Spannverriegelung
Weitere Suchbegriffe: 2375793, Sicherheit & Eisenwaren, Riegel, Scharniere & Griffe, Spannverschlüsse, Savigny, 41002ZI, Security & Ironmongery, Latches, Hinges & Handles, Door Latches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 30 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.