Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AXINDUS H01N2-E H01N2E Steuerleitung, 1-adrig-adrig x 25 mm² Schwarz / 108 A, 100m, 3 AWG, ungeschirmt


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2375822
Hersteller:
     AXINDUS
Herst.-Nr.:
     H01N2E1X25
EAN/GTIN:
     3660834113894
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
Schaltleitung
Steuerkabel
Serie = H01N2-E
Aderzahl = 1
Leiterquerschnitt = 25 mm²
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
Länge = 100m
Steuerleitungstyp = H01N2E
Mantelfarbe = Schwarz
AWG = 3 AWG
Mantelmaterial = Elastomer
Schirmungsart = Unscreened°C
Weitere Informationen:
Serie:
H01N2-E
Aderzahl:
1
Leiterquerschnitt:
25 mm²
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
Länge:
100m
Steuerleitungstyp:
H01N2E
Mantelfarbe:
Schwarz
AWG:
3 AWG
Mantelmaterial:
Elastomer
Schirmungsart:
Unscreened°C
Weitere Suchbegriffe: Steuerleitung, gummischlauchleitung 1x25mm², schaltleitung, steuerkabel 1 adrig, 2375822, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, AXINDUS, H01N2E1X25, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Control Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.209,20*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 100 Meter (ab € 12,092* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 1.393,73*
€ 1.658,54
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 1.380,11*
€ 1.642,33
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 1.325,02*
€ 1.576,77
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 1.242,98*
€ 1.479,15
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 1.209,20*
€ 1.438,95
pro Spule
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.