Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AXINDUS HIFLEX Y BP LIYCY-BP Steuerkabel, 6-adrig x 0,5 mm² Grau / 8 A, 100m, 20AWG


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2375843
Hersteller:
     AXINDUS
Herst.-Nr.:
     MPI350
EAN/GTIN:
     3660834068897
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Serie = HIFLEX Y BP
Aderzahl = 6
Leiterquerschnitt = 0,5 mm²
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
Länge = 100m
Steuerleitungstyp = LIYCY-BP
Mantelfarbe = Grau
Certification RPC = Eca
Außendurchmesser = 9.6mm
Mantelmaterial = PVC
Standards = Euroklasse Eca
Erdungsleiter = Nein°C
Weitere Informationen:
Serie:
HIFLEX Y BP
Aderzahl:
6
Leiterquerschnitt:
0,5 mm²
Geschirmt / Ungeschirmt:
Geschirmt
Länge:
100m
Steuerleitungstyp:
LIYCY-BP
Mantelfarbe:
Grau
Certification RPC:
Eca
Außendurchmesser:
9.6mm
Mantelmaterial:
PVC
Standards:
Euroklasse Eca
Erdungsleiter:
Nein°C
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, LiYCY, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, alarmkabel 100m, alarmkabel, liycy 3x2x0 2, 2375843, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, AXINDUS, MPI350, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Control Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 429,30*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 100 Meter (ab € 4,293* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 527,81*
€ 628,09
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 518,10*
€ 616,54
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 494,37*
€ 588,30
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 460,41*
€ 547,89
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 429,30*
€ 510,87
pro Spule
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.