Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB Frontblende, für 4/8RG3, 4/8RG4, 4/8RG6, 4/8RG8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2376294
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CPX045943R9999
EAN/GTIN:
     4011617459439
Suchbegriffe:
Blendrahmen
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
blendrahmen
Typ = Frontblende
Länge = 30mm
Zur Verwendung mit = 4/8RG3, 4/8RG4, 4/8RG6, 4/8RG8
Breite = 1.112m
Material = Stahl
Weitere Informationen:
Typ:
Frontblende
Länge:
30mm
Zur Verwendung mit:
4/8RG3, 4/8RG4, 4/8RG6, 4/8RG8
Breite:
1.112m
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: 2376294, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, ABB, 2CPX045943R9999, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Enclosure Accessories
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 112,11*
€ 134,54*
€ 5,95*
ab € 113,00*
€ 135,06*
Frei Haus
ab € 116,41*
€ 139,31*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 117,62*
€ 140,33*
Lager 108
Frei Haus
ab € 172,91*
€ 207,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,62*
€ 247,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,43*
€ 244,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,32*
€ 237,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,92*
€ 224,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,91*
€ 205,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.