| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2376296 Herst.-Nr.: 2CPX045945R9999 EAN/GTIN: 4011617459453 |
| |
|
| | |
| Typ = Frontplattenrahmen Länge = 30mm Zur Verwendung mit = Schränke Triline Breite = 364mm Weitere Informationen: | | Typ: | Frontplattenrahmen | Länge: | 30mm | Zur Verwendung mit: | Schränke Triline | Breite: | 364mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2376296, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, ABB, 2CPX045945R9999, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Enclosure Accessories |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 111,94* | € 140,57* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 123,05* | € 154,82* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 165,92* | € 206,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 165,92* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|