Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB Frontblende, für 2/10RG3, 2/10RG4, 2/10RG6, 2/10RG8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2376297
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CPX045946R9999
EAN/GTIN:
     4011617459460
Suchbegriffe:
Blendrahmen
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
blendrahmen
Typ = Frontblende
Länge = 30mm
Zur Verwendung mit = 2/10RG3, 2/10RG4, 2/10RG6, 2/10RG8
Breite = 614mm
Material = Stahl
Weitere Informationen:
Typ:
Frontblende
Länge:
30mm
Zur Verwendung mit:
2/10RG3, 2/10RG4, 2/10RG6, 2/10RG8
Breite:
614mm
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: 2376297, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, ABB, 2CPX045946R9999, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Enclosure Accessories
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 114,10*
€ 142,17*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 125,59*
€ 156,71*
€ 5,95*
ab € 126,31*
€ 157,75*
Lager 108
Frei Haus
ab € 168,19*
€ 210,56*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,56*
€ 250,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,22*
€ 247,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,68*
€ 238,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,75*
€ 219,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,19*
€ 200,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.