Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB Frontplattenrahmen, für Schränke Triline


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2376299
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CPX045948R9999
EAN/GTIN:
     4011617459484
Suchbegriffe:
Blendrahmen
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
blendrahmen
Typ = Frontplattenrahmen
Länge = 30mm
Zur Verwendung mit = Schränke Triline
Breite = 1.114m
Material = Stahl
Weitere Informationen:
Typ:
Frontplattenrahmen
Länge:
30mm
Zur Verwendung mit:
Schränke Triline
Breite:
1.114m
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: 2376299, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, ABB, 2CPX045948R9999, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Enclosure Accessories
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 125,32*
€ 156,53*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 138,61*
€ 170,85*
€ 5,95*
ab € 139,82*
€ 171,75*
Lager 108
Frei Haus
ab € 184,78*
€ 229,20*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,20*
€ 272,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,74*
€ 268,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,86*
€ 261,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,65*
€ 242,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,78*
€ 219,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.