Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB Frontblende, für 5/10RG3, 5/10RG4, 5/10RG6, 5/10RG8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2376300
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CPX045949R9999
EAN/GTIN:
     4011617459491
Suchbegriffe:
Blendrahmen
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
blendrahmen
Typ = Frontblende
Länge = 30mm
Zur Verwendung mit = 5/10RG3, 5/10RG4, 5/10RG6, 5/10RG8
Breite = 1.364m
Material = Stahl
Weitere Informationen:
Typ:
Frontblende
Länge:
30mm
Zur Verwendung mit:
5/10RG3, 5/10RG4, 5/10RG6, 5/10RG8
Breite:
1.364m
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: 2376300, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, ABB, 2CPX045949R9999, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Enclosure Accessories
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 129,72*
€ 161,60*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 131,20*
€ 163,20*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 144,17*
€ 179,47*
Lager 108
Frei Haus
ab € 192,10*
€ 241,59*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,59*
€ 287,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,39*
€ 283,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,75*
€ 269,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,64*
€ 253,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,10*
€ 228,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.