| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2376324 Herst.-Nr.: 2CPX045979R9999 EAN/GTIN: 4011617459798 |
| |
|
| | |
| Produkt Typ = Kreuzprofil Breite = 62mm Länge = 700mm Material = Stahl Zur Verwendung mit = Triline Weitere Informationen: | | Produkt Typ: | Kreuzprofil | Breite: | 62mm | Länge: | 700mm | Material: | Stahl | Zur Verwendung mit: | Triline |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 19" Rasterleiste, 19" Rasterprofil, 19 zoll rasterleiste, 2376324, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, Gehäuseprofile und -schienen, ABB, 2CPX045979R9999, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Enclosure Profile and Rails |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 19,73* | € 27,54* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 26,49* | € 37,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 26,49* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|