| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2376404 Herst.-Nr.: 2CPX046066R9999 EAN/GTIN: 4011617460664 |
| |
|
| | |
| Länge = 92mm Zur Verwendung mit = Triline Breite = 150mm Material = Metall Weitere Informationen: | | Länge: | 92mm | Zur Verwendung mit: | Triline | Breite: | 150mm | Material: | Metall |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2376404, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, ABB, 2CPX046066R9999, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Enclosure Mounting |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,00* | ab € 63,93* | € 79,35* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Paket | € 5,50* | ab € 64,02* | € 79,45* | | | | | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 65,88* | € 81,58* | | | | | 22 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 70,58* | € 87,32* | | | | Lager 108 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 94,77* | € 117,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|