| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2376418 Herst.-Nr.: 2CPX046086R9999 EAN/GTIN: 4011617460862 |
| |
|
| | |
| Länge = 45mm Zur Verwendung mit = Triline Breite = 30mm Material = Kupfer Weitere Informationen: | | Länge: | 45mm | Zur Verwendung mit: | Triline | Breite: | 30mm | Material: | Kupfer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2376418, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, ABB, 2CPX046086R9999, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Enclosure Accessories |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 16,40* | € 23,15* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 16,54* | € 23,26* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 16,79* | € 23,61* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 17,04* | € 23,77* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 21,37* | € 30,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|