Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB Grundplatte, 1.012m x 709mm


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2376511
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CPX046632R9999
EAN/GTIN:
     4011617466321
Suchbegriffe:
Bodenblech
Bodenplatte (Elektroinstallation)
bodenblech
Produkt Typ = Grundplatte
Breite = 1.012m
Länge = 709mm
Anzahl der Einbaustellen = 1
Zur Verwendung mit = 4/8R8, 4/8RG8, 4/10R8, 4/10RG8
Weitere Informationen:
Produkt Typ:
Grundplatte
Breite:
1.012m
Länge:
709mm
Anzahl der Einbaustellen:
1
Zur Verwendung mit:
4/8R8, 4/8RG8, 4/10R8, 4/10RG8
Weitere Suchbegriffe: 2376511, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, Gehäuseabdeckungen und -platten, ABB, 2CPX046632R9999, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Enclosure Covers & Plates
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,77*
  
Preis gilt ab 500 Boxen
1 Box enthält 1 Stück (ab € 103,77* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 135,14*
€ 160,82
pro Box
ab 2 Boxen
€ 132,66*
€ 157,87
pro Box
ab 5 Boxen
€ 125,56*
€ 149,42
pro Box
ab 10 Boxen
€ 117,51*
€ 139,84
pro Box
ab 500 Boxen
€ 103,77*
€ 123,49
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.