Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB Eckprofil, 16 x 40 x 16mm, für Schränke Triline Triline-R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2376557
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CPX046782R9999
EAN/GTIN:
     4011617467823
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör
Typ = Eckprofil
Länge = 16mm
Zur Verwendung mit = Schränke Triline
Breite = 40mm
Material = Metall
Abmessungen = 16 x 40 x 16mm
Höhe = 16mm
Serie = Triline-R
Weitere Informationen:
Typ:
Eckprofil
Länge:
16mm
Zur Verwendung mit:
Schränke Triline
Breite:
40mm
Material:
Metall
Abmessungen:
16 x 40 x 16mm
Höhe:
16mm
Serie:
Triline-R
Weitere Suchbegriffe: 2376557, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, ABB, 2CPX046782R9999, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Enclosure Accessories
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 182,47*
€ 210,51*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 182,17*
€ 211,08*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 186,32*
€ 214,03*
Frei Haus
ab € 187,65*
€ 216,76*
Lager 108
Frei Haus
ab € 426,46*
€ 486,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 486,05*
€ 578,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 481,58*
€ 573,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 468,59*
€ 557,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 444,08*
€ 528,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 426,46*
€ 507,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.