Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sioen Damen Warnschutzjacke Gut sichtbar, wasserdicht Orange, Größe XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2376818
Hersteller:
     Sioen Industries
Herst.-Nr.:
     S101-547A-XL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke
Größe = XL
Farbe = Orange
Geschlecht = Damen
Mit Kapuze = Nein
Materialeigenschaften = Gut sichtbar, wasserdicht
Serie = Jerica
Weitere Informationen:
Größe:
XL
Farbe:
Orange
Geschlecht:
Damen
Mit Kapuze:
Nein
Materialeigenschaften:
Gut sichtbar, wasserdicht
Serie:
Jerica
Weitere Suchbegriffe: warnjacke orange xl, si jacke, sicherheitsjacke orange, 2376818, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Warnbekleidung, Warnschutz Jacken, Sioen, S101547AXL, Personal Protective Equipment & Workwear, Hi Vis Clothing, Hi Vis Jackets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,86*
€ 139,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,90*
€ 137,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,13*
€ 131,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,72*
€ 119,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,81*
€ 105,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.