Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sioen Herren Warnschutzjacke Atmungsaktiv, Kälteresistent, Wasserdicht, Windabweisend Orange, Größe XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2376831
Hersteller:
     Sioen Industries
Herst.-Nr.:
     S101-703Z-XL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke
Größe = XL
Farbe = Orange
Geschlecht = Herren
Mit Kapuze = Ja
Serie = Mildura
Weitere Informationen:
Größe:
XL
Farbe:
Orange
Geschlecht:
Herren
Mit Kapuze:
Ja
Serie:
Mildura
Weitere Suchbegriffe: warnjacke orange xl, si jacke, sicherheitsjacke orange, 2376831, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Warnbekleidung, Warnschutz Jacken, Sioen, S101703ZXL, Personal Protective Equipment & Workwear, Hi Vis Clothing, Hi Vis Jackets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 133,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,46*
€ 206,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,72*
€ 203,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,25*
€ 194,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,88*
€ 174,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,11*
€ 158,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.