Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sioen Herren Warnschutzjacke Antistatisch, Flammhemmend Orange/Marine, Größe XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2376833
Hersteller:
     Sioen Industries
Herst.-Nr.:
     S101-7223-2XL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke
Größe = XXL
Farbe = Orange/Marine
Geschlecht = Herren
Mit Kapuze = Nein
Materialeigenschaften = Antistatisch, Flammhemmend
Serie = Hedland
Weitere Informationen:
Größe:
XXL
Farbe:
Orange/Marine
Geschlecht:
Herren
Mit Kapuze:
Nein
Materialeigenschaften:
Antistatisch, Flammhemmend
Serie:
Hedland
Weitere Suchbegriffe: sicherheitsjacke xxl, si jacke, sicherheitsjacke sioen, 2376833, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Warnbekleidung, Warnschutz Jacken, Sioen, S10172232XL, Personal Protective Equipment & Workwear, Hi Vis Clothing, Hi Vis Jackets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 136,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,85*
€ 211,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,83*
€ 208,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,48*
€ 199,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,94*
€ 179,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,56*
€ 162,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.