Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sioen Herren Warnschutzjacke Antistatisch, Flammhemmend Orange/Marine, Größe XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2376838
Hersteller:
     Sioen Industries
Herst.-Nr.:
     S101-7223-XL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke
Größe = XL
Farbe = Orange/Marine
Geschlecht = Herren
Mit Kapuze = Nein
Materialeigenschaften = Antistatisch, Flammhemmend
Serie = Hedland
Weitere Informationen:
Größe:
XL
Farbe:
Orange/Marine
Geschlecht:
Herren
Mit Kapuze:
Nein
Materialeigenschaften:
Antistatisch, Flammhemmend
Serie:
Hedland
Weitere Suchbegriffe: warnschutzjacke xl sioen, si jacke, sicherheitsjacke sioen, 2376838, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Warnbekleidung, Warnschutz Jacken, Sioen, S1017223XL, Personal Protective Equipment & Workwear, Hi Vis Clothing, Hi Vis Jackets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 136,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,77*
€ 210,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,41*
€ 207,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,04*
€ 198,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,46*
€ 177,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,70*
€ 162,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.