Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sioen Herren Warnschutzjacke Reflektierend, winddicht Orange, Größe S


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2376843
Hersteller:
     Sioen Industries
Herst.-Nr.:
     S101-722Z-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke
Größe = S
Farbe = Orange
Geschlecht = Herren
Mit Kapuze = Nein
Materialeigenschaften = Reflektierend, winddicht
Serie = Dexter
Weitere Informationen:
Größe:
S
Farbe:
Orange
Geschlecht:
Herren
Mit Kapuze:
Nein
Materialeigenschaften:
Reflektierend, winddicht
Serie:
Dexter
Weitere Suchbegriffe: sicherheitsjacke orange, si jacke, sicherheitsjacke gr. s, 2376843, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Warnbekleidung, Warnschutz Jacken, Sioen, S101722ZS, Personal Protective Equipment & Workwear, Hi Vis Clothing, Hi Vis Jackets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,15*
€ 121,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,77*
€ 121,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,60*
€ 114,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,95*
€ 105,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,08*
€ 91,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.